ゼンケン
ゼンケンの 暖房用品
ゼンケンの 防寒用品
ゼンケンの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気ひざかけ グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696687
品番
ZR-51LT
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
いろいろな使い方ができるワイドサイズ の電気ひざかけ。電磁波99%カット、綿100%で安心の温かさ。
材質
綿100%
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100(50Hz/60Hz両用)
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
【電源側】2、【マット側】1.2
タイマー
切り忘れ防止タイマー(2時間)
洗濯方法
手洗い
寸法(幅W×奥行D)(cm)
160(フリンジ含む)×93
注意
※自然素材にこだわった綿100%の仕様のため、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第に無くなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770