丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
整列巻きラジコン動噴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
吸水量(L/min)
37
注文コード
57696749
品番
MS517R4CF-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,041,000
この商品は
吸水量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
型式
動力噴霧機:MS517
質量(kg)
198
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1250×805×1290
ホース長さ(m)
130
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:10×130(丸山ライトホース)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.0[40]
吸水量(L/min)
37
定格出力(kW[PS])
3.4[4.7]
エンジン型式
三菱 GB181LN
注意
※個人宅配送不可