曜日別特売
NR0516001 フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル 57696766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
チューブ長さ(mm)680
内容量1本注文コード57696766品番NR0516001
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。

用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。チューブ長さ(mm)680材質PFA半透明質量(g)200使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水コイル径(mm)30~40適合ジョイントΦ4mmトラスコ品番205-5786内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用温度(℃)MAX150アズワン品番65-2060-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする