丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
バッテリー動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696776
品番
MBS2210Li
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能
スイングタンク
ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ
高圧
質量(kg)
6.9
タイプ
バッテリ・充電器付属
種類
バッテリー式
タンク容量(L)
液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×405×595
バッテリー
BL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
吸水量(L/min)
2.2
標準付属ノズル
ワイドノズル2頭口、マルみえ〜るノズル
充電時間(分)
160
運転時間(分)
50〜480