※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57696793 品番 NR0516004
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。

チューブ長さ(mm)600 材質PFA 半透明 質量(g)500 使用圧力(MPa)なし 適合流体酸・アルカリ・超純水 コイル径(mm)80〜100 適合ジョイントΦ10mm 用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。 トラスコ品番205-5779 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用温度(℃)MAX150 アズワン品番65-2060-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする