丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696794
品番
MDJ3002-9
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
山間地、小面積にお勧め!
噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)
370
幅(mm)
430
高さ(mm)
610
タンク容量(L)
粒剤粉剤:9
最大吐出量
粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
7.8
燃料タンク容量(L)
0.5
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:13〜15、1kg剤:9〜11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式
CER300
排気量(cm
3
)
30.1