丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696819
品番
MDJ4100-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥121,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な区画にお勧め!
噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)
395
幅(mm)
430
高さ(mm)
645
タンク容量(L)
粒剤粉剤:13
最大吐出量
粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
8.2
燃料タンク容量(L)
1
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:15〜17、1kg剤:11〜13、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式
FE362
排気量(cm
3
)
35.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57696819
MDJ4100-13-1
57696119
MLD4100-15-1
動散
丸山製作所
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)