丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696828
品番
MDJ4100G-23-1
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な区画にお勧め!
噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)
395
幅(mm)
460
高さ(mm)
710
タンク容量(L)
粒剤粉剤:23
最大吐出量
粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
8.7
燃料タンク容量(L)
1
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:16〜18、1kg剤:11〜13、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式
FE362
排気量(cm
3
)
35.5