※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57696836 品番 NR0519003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)
曲げても内径は殆ど変形しません。

内径(Φmm)12.1 外径(Φmm)13.5 トラスコ品番205-5791 質量(g)70 用途研究用装置などに。 材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)150 最小曲げ半径(mm)3.2 常用圧力(MPa)0.96 適合流体酸・アリカリ・超純水 チューブ長さ(mm)305 寸法(内径×外径×全長)(mm)ストレート部:12.1×13.5×25、波形部:(最小)11×(最大)18.2×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする