丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696837
品番
MDJ7000G-15-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!
肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)
400
幅(mm)
535
高さ(mm)
745
タンク容量(L)
粒剤粉剤:15
最大吐出量
粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
11.6
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:21〜23、1kg剤:13〜16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式
CER600
排気量(cm
3
)
60.9