動散

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696846 品番MDJ7000G-26-1
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!
肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル

長さ(mm)400 幅(mm)535 高さ(mm)790 タンク容量(L)粒剤粉剤:26 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 本体質量(kg)11.9 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:21〜23、1kg剤:13〜16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER600 排気量(cm3)60.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする