丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696855
品番
MDJ9000G-30-1
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!
噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)
405
幅(mm)
560
高さ(mm)
820
タンク容量(L)
粒剤粉剤:30
最大吐出量
粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
12.9
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:23〜25、1kg剤:13〜16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式
CER800
排気量(cm
3
)
79.2