※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの チューブ/ホース類
フロンケミカルの 実験研究用シリコンチューブ
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57696888
品番
NR0519011
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)
曲げても内径は殆ど変形しません。
内径(Φmm)
9.2
外径(Φmm)
10.3
トラスコ品番
205-5776
質量(g)
30
用途
研究用装置などに。
材質
PFA
色
半透明
使用温度範囲(℃)
150
最小曲げ半径(mm)
2.4
常用圧力(MPa)
1.18
適合流体
酸・アリカリ・超純水
チューブ長さ(mm)
177
寸法(内径×外径×全長)(mm)
ストレート部:9.2×10.3×25、波形部:(最小)8.5×(最大)14×127