※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの チューブ/ホース類
フロンケミカルの 実験研究用シリコンチューブ
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57696906
品番
NR0519013
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)
曲げても内径は殆ど変形しません。
内径(Φmm)
15.5
外径(Φmm)
17.0
トラスコ品番
205-5783
質量(g)
50
用途
研究用装置などに。
材質
PFA
色
半透明
使用温度範囲(℃)
150
最小曲げ半径(mm)
4.0
常用圧力(MPa)
1.00
適合流体
酸・アリカリ・超純水
チューブ長さ(mm)
177
寸法(内径×外径×全長)(mm)
ストレート部:15.5×17.0×25、波形部:(最小)14.5×(最大)22.7×127