※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの チューブ/ホース類
フロンケミカルの 実験研究用シリコンチューブ
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57696924
品番
NR0519015
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)
曲げても内径は殆ど変形しません。
内径(Φmm)
24.8
外径(Φmm)
26.7
トラスコ品番
205-5789
質量(g)
70
用途
研究用装置などに。
材質
PFA
色
半透明
使用温度範囲(℃)
150
最小曲げ半径(mm)
6.4
常用圧力(MPa)
0.84
適合流体
酸・アリカリ・超純水
チューブ長さ(mm)
200
寸法(内径×外径×全長)(mm)
ストレート部:24.8×26.7×50、波形部:(最小)23×(最大)34.5×100