丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696934
品番
MB2210L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量&ハイパワー21cm
3
23cm
3
並みのハイパワー
付属品
チップソー230mm
質量(kg)
3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1815×240×225
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
ハンドル形状
ループハンドル
エンジン型式
丸山DE213
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
21