※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFT帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57696949 品番 NR7903002
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥58,315
販売価格(税別)
53,014

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。
防爆対策に有効です。
ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。

外径(Φmm)8 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×8 材質PTFE 質量(g)500 全長(m)10 使用圧力(MPa)なし 最小曲げ半径(mm)64R 使用温度範囲(℃)-270〜260 適合流体酸・アリカリ・超純水 肉厚(mm)1.0 破裂圧力(MPa)(常温)4.5 トラスコ品番205-5795 アズワン品番65-2061-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする