丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696959
品番
LPB2210U
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
女性向けの軽量仕様。
ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品
チップソー230mm
質量(kg)
3.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1810×545×465
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
ハンドル形状
両手ハンドル
エンジン型式
丸山DE213
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9
排気量(cm
3
)
21