積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の バッグインコンテナ関連
20LUNクリーンポリコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
57696976
品番
B1172176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。
クリーン原料を使用した容器です。
パーティクル管理をした容器です。
用途
半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
トラスコ品番
114-5032
幅(mm)
265
色
ホワイト
高さ(mm)
395
質量(g)
1350
奥行(mm)
265
容量(L)
20
パッキン
有り