ねじ口瓶 青キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57697064 品番 1632414321250
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。

容量(mL)250 胴外径×高さ(mm)70×143 ねじ口規格(GL)45 材質硬質1級(耐熱ガラス) 素材MADEINCzechRepublic 用途液体の保存・保管に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする