背負式刈払機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57697099 品番MBS3610-1
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを追求した背負いタイプ

付属品チップソー255mm 質量(kg)8.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2895×285×380 燃料タンク容量(L)1 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山FE360 振動3軸合成値(m/s2)2.5 排気量(cm3)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする