支柱フック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 長さ(mm)30 注文コード57697178 品番CP-643-1
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。
Φ16、Φ20支柱に使用可能です。
簡単に取付け、取外しができます。
様々な用途に使用可能です。
支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。
支柱に取付けたまま片付けられます。

用途紐やネットの固定 材質ポポリアセタール(POM) 長さ(mm)30 高さ(mm)26 適用支柱径(mm)Φ16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする