レースウェイソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57697335 品番 KAR201730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です
ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)
ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット
軸折れに強い、軸圧入式
ナットの六角部を傷つけないソケット形状

対辺寸法(mm)17 全長(mm)300 用途レースウェイ内のナット締め作業。 適合深型チャンネル用 外径d(Φmm)19.9 穴深さ(mm)255
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※傷やヒビなどの異常があればすぐに使用を中止してください。
※正しい用途・サイズ・ 使い方を確かめてご使用ください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251863
2020-04-03
用途:
3分 M10のナット回し
建設業・工事業

T社の1500mmを使用していたが、紛失してしまったので、代替 以前のより軽くて 使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする