GEX125-1AEJ 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 57697353 GEX125-1AEJ 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 57697353 GEX125-1AEJ 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 57697353 GEX125-1AEJ 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 57697353

吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57697353 品番GEX125-1AEJ
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。
GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。
コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。
速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。
ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。
この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。
木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。

用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。 セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付 質量(kg)1.3 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])7500〜12000 コード長さ(m)2.5 ストローク数(min-1[回/分])15000〜24000 オービットダイヤ(mm)2.5[軌道] ペーパー径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする