佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
57697406
品番
PC-9410
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 センサ:SUS304(感温部)、PE樹脂、PVC樹脂
質量(g)
約54(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
精度(℃)
±1.0:-10.0〜150.0、±1.5:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
本体:約48×(D)15.5(突起部除く)センサ 約4×(L)135先トガリ +ケーブル長 約3m
電池寿命
約10ヵ月(1日10分間使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応