塩ビ管カッター (Φ42,60用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 切断能力硬質塩化ビニル管:0〜VP50、HIVP管:0〜HIVP50、保温材付き塩ビ管:0〜外径Φ60、ポリエチレン管:0〜外径Φ60 注文コード57697414 品番FP60-BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切断能力など2種類から選べます 他の種類を見る

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。
パイプ割れを大幅に減少。
コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。
切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。
替刃交換が簡単です。
スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。

用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 種別Φ60用 材質アルミダイカスト 全長(mm)277 質量(g)580 切断能力硬質塩化ビニル管:0〜VP50、HIVP管:0〜HIVP50、保温材付き塩ビ管:0〜外径Φ60、ポリエチレン管:0〜外径Φ60
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※パイプが冷えている時は割れやすいので必ず温めてから切断してください。
※刃部、レバーなどの可動部で指などを挟まないように注意してください。
※危険ですので刃の下に手などを入れないでください。
※本来の目的以外での使用しないでください。
※鋼管、銅管、アルミ管等の金属管、ケーブル線類は切断できません。
※古いパイプは割れやすいのでゆっくり切断してください。
※指定以外のサイズのパイプは切断しないでください。
※刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はお買い求めになった販売店にご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする