佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(℃)
-50.0〜250.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
57697415
品番
PC-9220(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体部:ABS樹脂、アクリル樹脂 感温部:SUS304
質量(g)
約28(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0〜250.0
精度(℃)
±0.7:-10.0〜150.0、±1.0:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
本体:約48×(D)15.5(突起部除く) 感温部 約3.5×(L)197先トガリ
電池寿命
約10ヵ月(1日10分間使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500