画像メイン
VSSL(ブイエスエスエル)
VSSL(ブイエスエスエル)の キッチン・調理用品
VSSL(ブイエスエスエル)の コーヒー用品・コーヒーマシン
VSSL(ブイエスエスエル)の コーヒー用品
ハンドコーヒーグラインダー ジャバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57697476
品番
VSSL01122B
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ
仕様
グラインド容量:20g
材質
アルミニウム、ステンレス製バリ
色
ブラック
寸法(Φ×mm)
直径50×152