画像メイン
VSSL(ブイエスエスエル)
VSSL(ブイエスエスエル)の キッチン・調理用品
VSSL(ブイエスエスエル)の コーヒー用品・コーヒーマシン
VSSL(ブイエスエスエル)の コーヒー用品
ハンドコーヒーグラインダー ジャバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーボンブラック
注文コード
57697485
品番
VSSL011220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ
仕様
グラインド容量:20g
材質
アルミニウム、ステンレス製バリ
色
カーボンブラック
寸法(Φ×mm)
直径50×152