lacc-15 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー 57697668

lacc-15 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー 57697668
lacc-15 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー 57697668
lacc-15 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー 57697668
lacc-15 石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー 57697668

石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚×50冊)
容量(L)15
内容量1箱(20枚×50冊)注文コード57697668品番lacc-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。

材質
高密度ポリエチレン
石灰石約25%
厚さ(mm)0.013半透明容量(L)15寸法(幅W×長さL)(mm)300×540マチ(mm)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき580/税込638
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする