使用例

EREP-C2745 ERE仕切板 イトーキ 57698043 EREP-C2745 ERE仕切板 イトーキ 57698043

ERE仕切板

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57698043 品番 EREP-C2745
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量棚 ERE型 棚板用仕切板。 棚板を小口に分けることができます。仕切板は左右に自由に動かすことができますので、収納物に合わせて仕切り幅を調節できます。仕切板の高低は2種類から選べます。

用途物品棚RE型 棚板用 オプションパーツ 仕切板 幅(mm)70 質量(kg)1.8 高さ(mm)287 奥行(mm)435
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする