アルミス
アルミスの 耕うん機
アルミスの 電気式耕うん機
充電式家庭用耕運機 耕す造
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57698139
品番
AKT-18V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質
本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール
幅(mm)
約210
質量(kg)
約4.4
高さ(mm)
約1320
奥行(mm)
約280
電源(V)
DC18
連続使用時間(分)
約25
バッテリー
リチウムイオン 18V/2000mAh
充電時間(時間)
1.5
直径(mm)
刃:約160
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
AC100V(50/60Hz)
耕運幅(mm)
約190