HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDXC
マイクロSDXC データ復旧付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57698333
品番
HDMCSDH64GCL10DS
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
寸法(mm)
15×11×1
タイプ
ケース付き
保証期間
1年間
容量(GB)
64
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった