HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57698473
品番
HDUF114C128G3
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
インターフェイス
USB2.0/3.0
キャップタイプ
キャップ式
色
シルバー
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
質量(g)
約10.3
寸法(mm)
59.4×17×6.8
保証期間
1年間
メモリー容量
128GB