・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形・パッド径/Φ2~Φ50長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応パッド形状:長円平形取付接続:おねじ、めねじ真空取出方向:縦、横真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手バッファ:なし、ありバッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50