代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:4
トラスコ品番
585-7966
注文コード
57700758
品番
6854 1.502
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-7966
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
コーナー半径(mm)
RE:0.2
切削径(Φmm)
DC:1.5
機能長さ(mm)
LF:45
最大切込み(mm)
APMX:1.5