FE6371 Daily サンゲツ 57700835

 

FE6371 Daily サンゲツ 57700835
FE6371 Daily サンゲツ 57700835

Daily

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード57700835品番FE6371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
長さ(m)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆機能防カビ、準不燃材質塩化ビニル樹脂リピート(mm)タテ214、ヨコ230幅(cm)92適合規格JIS適合規格、SVマーク
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57701544
2023-05-28
用途: キッチン回りの壁紙張り替え
増田技術事務所サービス業

柄合わせが難しかった。まっすぐ貼っているつもりでも、少し曲がり、修整すると、しわが寄ってしまい、難しかった。仕上がると、きれいな仕上がりで、素人にしてはまあまあ上出来でした。

対象商品 : 57700799
2021-11-08
用途: 壁紙
その他業種

商品自体は問題ないのですが、HP上の写真と実物の色が違いました。
写真はクリーム色というか、アイボリー、薄い黄土色の様に見えます。
他の白い壁紙と比べても明らかに色がついているように見えます。
届いた壁紙はまぶしいほどの白でした。。。
他に頼んだ白い壁紙と比べてもより白く見えるほどに。。。
落ち着いた雰囲気にしたいと思い頼んだ壁紙でしたが、
他に頼んだ白い壁紙も有って、家じゅう真っ白になってしまうとがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする