代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:16
トラスコ品番
585-3270
注文コード
57701781
品番
6948 16.010
参考基準価格(税別)
¥49,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-3270
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:16
コーナー半径(mm)
RE:1
切削径(Φmm)
DC:16
機能長さ(mm)
LF:150
最大切込み(mm)
APMX:32