曜日別特売
6938 5.700 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング 57701975

メイン画像

6938 5.700 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング 57701975
6938 5.700 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング 57701975

4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:12
LH:12
LH:1.7
LH:2.1
LH:2.5
LH:2.9
LH:3.2
LH:3.4
LH:3.8
LH:4.2
LH:5.3
LH:5.9
LH:6.3
LH:7.4
LH:8
LH:8.4
LH:9.5
LH:10.1
LH:10.5
LH:16
LH:20
LH:24
LH:28
LH:32
トラスコ品番701-2303
701-2303
701-2304
701-2316
701-2312
701-2305
701-2293
701-2318
701-2325
701-2320
701-2311
701-2313
701-2319
701-2296
701-2302
701-2308
701-2295
701-2298
701-2300
701-2321
701-2315
701-2297
701-2323
701-2301
701-2309
701-2324
701-2310
701-2291
701-2307
701-2290
701-2317
701-2294
701-2326
701-2299
内容量1本注文コード57701975品番6938 5.700
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。

用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番701-2303材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:12切削径(Φmm)DC:5.7機能長さ(mm)LF:50最大切込み(mm)APMX:5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする