メイン画像

6938 6.700 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング 57702000 6938 6.700 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング 57702000

4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57702000 品番 6938 6.700
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。

用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 トラスコ品番701-2297 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:8 首下長(mm)LH:16 切削径(Φmm)DC:6.7 機能長さ(mm)LF:55 最大切込み(mm)APMX:6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする