メイン画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57702036
品番
6938 9.000
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途
軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
トラスコ品番
701-2324
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
首下長(mm)
LH:20
切削径(Φmm)
DC:9
機能長さ(mm)
LF:61
最大切込み(mm)
APMX:9