メイン画像

6691 0.751 3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57702657 6691 0.751 3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング 57702657

3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57702657 品番 6691 0.751
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番696-9519 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 首下長(mm)LH:9.3 切削径(Φmm)DC:0.75 機能長さ(mm)LF:38 最大切込み(mm)APMX:1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする