商品レビューを投稿する内容量1個ねじ径M5X0.8おねじ注文コード57703012品番ZP2-R5020WN-06-A5
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など65種類から選べます他の種類を見る 長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50