曜日別特売

アクアドリル NWDX型 4D NWDXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード57703067品番NWDX490D4S40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,100

優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。

仕様●直径(mm):49.0●全長(mm):301●l(mm):201アズワン品番65-5774-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする