メイン画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57703278
品番
4190 16.020
参考基準価格(税別)
¥174,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。
幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途
アルミ、非鉄合金
トラスコ品番
697-4270
材質
切れ刃:PCD
刃数
ZEFP:3枚
シャンク径(Φmm)
DCON:16
首下長(mm)
LH:53
切削径(Φmm)
DC:16
機能長さ(mm)
LF:103
最大切込み(mm)
APMX:12