曜日別特売
AQDEXVF3D29 アクアドリルEX VF 3D AQDEXVF3Dシリーズ NACHI(不二越) 57703408

アクアドリルEX VF 3D AQDEXVF3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード57703408品番AQDEXVF3D29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300

大径の高能率・高精度加工に適した刃先交換式ドリルです。
ホルダにはチップは付いておりません。
別途お買い求めください。

仕様●最小直径(mm):28.6●最大直径(mm):29.5●首下(mm):103●全長(mm):192●首径(mm):28.1●シャンク径(mm):32アズワン品番65-5774-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする