※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:103 トラスコ品番234-5877 注文コード57703479 品番8521 8.500
参考基準価格(税別)¥20,830 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長・トラスコ品番など300種類から選べます 他の種類を見る

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。

用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。 仕様RT100 HF トラスコ品番234-5877 材質超硬 全長(mm)OAL:103 切削径(Φmm)DC:8.5 フルート長(mm)LCF:61 接続径(Φmm)DCON:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする