NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 3D AQDEXVF3Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
57703496
品番
AQDEXVF3D32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,700
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
大径の高能率・高精度加工に適した刃先交換式ドリルです。
ホルダにはチップは付いておりません。
別途お買い求めください。
仕様
●最小直径(mm):31.6●最大直径(mm):32.0●首下(mm):146●全長(mm):206●首径(mm):31.1●シャンク径(mm):32
アズワン品番
65-5774-34