NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF 5D AQDEXVF5Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
57703679
品番
AQDEXVF5D29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,700
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
大径の高能率・高精度加工に適した刃先交換式ドリルです。
ホルダにはチップは付いておりません。
別途お買い求めください。
仕様
●最小直径(mm):28.6●最大直径(mm):29.5●首下(mm):162●全長(mm):257●首径(mm):28.1●シャンク径(mm):32
アズワン品番
65-5774-50