※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57704145
品番
8522 8.600
参考基準価格(税別)
¥32,460
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途
一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
仕様
RT100 HF
トラスコ品番
232-4689
材質
超硬
全長(mm)
OAL:131
切削径(Φmm)
DC:8.6
フルート長(mm)
LCF:87
接続径(Φmm)
DCON:10